- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルコンパウンド
- シリコングリス 高粘度のおすすめ人気ランキング
シリコングリス 高粘度のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新96件の「シリコングリス 高粘度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高粘度 グリス」、「プラスチック グリス」、「高 粘着 グリス」などの商品も取り扱っております。
用途高温潤滑用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面 。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面使用温度範囲(℃)900以下危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。
260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。
また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255色半透明成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン使用温度範囲(℃)-40~260比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)絶縁耐力500Volts/Mil化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)商品タイプシリコングリース
1本(85g)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲-30℃~+200℃ちょう度2号危険物の類別非危険物毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
高真空(10-8mBar、10-6Pa)を保持できるシリコーングリースです。温度によるちょう度変化が少なく、電気絶縁性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれ、生理的に不活性です。様々な高真空装置のシール用としてご使用いただけます。また、絶縁グリースとして電子部品にも使用可能です。
用途真空シール、一般シール用、バルブのシールペースト、リレー・コネクター・アダプターなどの電子部品用仕様真空度:1x10-8mBar(25℃)、7.5006×10-9Torr(25℃)、1x10-6Pa(25℃)使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度3号比重0.9(20℃)外観半透明白色グリース状危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.3MB)商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用
1本(80g)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
シリコーン系グリス。
高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
用途ゴムシール、バッテリーターミナル等成分シリコーンオイル・リチウム石けん温度範囲(℃)-50~180液色透明危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥399税込¥439
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。
酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。
ゴム、プラスチックを侵しません。
用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。
ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。ちょう度265~295色白使用目的潤滑主成分シリコーングオイル危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。
増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。
潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度210色淡白色透明特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性トラスコ品番356-4045質量(g)65使用温度範囲-40~180℃危険等級その他のものアズワン品番6-373-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
取扱停止中
過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。
ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)1100成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途金属、木、プラスチック、ゴム等の素材組合わせの潤滑、防錆剤として最大の効果を発揮します。成分シリコングリース。色白使用温度範囲(℃)-50~+180容器仕様PE容器(ネジフタ付)ちょう度2使用目的潤滑、防錆剤増ちょう剤シリカゲル基油シリコーン油アズワン品番65-2365-94危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐水性、防錆性など商品タイプシリコングリース
1本(20g)
¥629税込¥692
当日出荷
ミズホケミカル高粘度シリコーン ピュアシリコン(液体タイプ)
高速ミシンの糸道器用に開発された高粘度シリコーンです。摩擦熱による糸切れ目飛びを防止し、糸の滑りが良くなります。
用途糸、ミシン周辺機器用高純度シリコーン主成分シリコーンオイル
精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。
高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。
このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール比重1.03(25℃)使用温度範囲(℃)-50~+200低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下揮発分0.1%(200℃/24h)外観白色グリース状種別その他一般シール剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用
信越化学工業シリコーングリース(高温潤滑用)
広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。
一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。
用途密閉型ベアリングの潤滑色ベージュ使用温度範囲(℃)-30~200容量(g)100ちょう度280~320使用目的潤滑主成分シリコーン系危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
高温潤滑用グリースです。
高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。種別高温潤滑用使用目的潤滑危険物の類別指定可燃物
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。
極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等
建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等
農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。使用温度範囲(℃)-5~70チムケン式耐荷重性能(kg)10.9使用目的サビ止め、潤滑
1本(0.1kg)
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
ディスクブレーキの鳴き防止剤を添加した耐熱性に優れたグリース
用途ディスクパッド消音、焼き付き防止剤成分基油、増ちょう剤、真ちゅう粉末、添加剤使用温度範囲(℃)170以下外観茶色・ペースト状危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-55~180危険物の類別非危険物